Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSP Hydro PTM X PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1000W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FSP Hydro PTM X PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1000W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
FSP Hydro PTM X PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1000W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
FSP Hydro PTM X PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1000W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
FSP Hydro PTM X PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1000W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
FSP Hydro PTM X PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1000W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
FSP Hydro PTM X PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1000W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
FSP Hydro PTM X PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1000W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-112610411
Hersteller:
     FSP Forton Source
Herst.-Nr.:
     PPA10A3610
EAN/GTIN:
     4713224527432
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
3
Stromkabellänge Motherboard
600 mm
Anzahl SATA Stromstecker
12
SATA-Netzkabellänge
500 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
4
PCI Express-Stromanschlüsse (12+4 Pol)
1
PCI Express-Stromanschlüsse (12+4-polig) Kabellänge
700 mm
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
CPU-Leistung Kabellänge
700 mm
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
Kabeltyp
Fully-Modular
Energie
Gesamtleistung
1000 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
13-6 A
Leistungsfaktor
0,9
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
120 W
Kombinierter Strom (+12V)
1000 W
Kombinierter Strom (+5V)
120 W
Kombinierter Strom (-12V)
18.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
18.6 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
83.33 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Effizienz
92 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Titanium
ATX-Version
3.0
EPS-Version
2.92
Lagertyp
FDB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
86 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,79*
€ 216,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,58*
€ 207,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,83*
€ 200,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,78*
€ 196,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,31*
€ 180,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.