Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E.V.I. 01840 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Apple


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E.V.I. 01840 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Apple
E.V.I. 01840 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Apple
E.V.I. 01840 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Apple
E.V.I. 01840 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Apple
E.V.I. 01840 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Apple
E.V.I. 01840 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Apple
E.V.I. 01840 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Apple
E.V.I. 01840 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Apple
E.V.I. 01840 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Apple
E.V.I. 01840 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Apple
Artikel-Nr.:
     CIDE6-112643704
Hersteller:
     E.V.I.
Herst.-Nr.:
     01840
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Feucht abwischen
Ja
Einbauwanne
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Rahmentyp
Rahmenlos
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 15/15 Pro
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Härte
10H
Installationstyp
Klebestreifen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.