Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Voyager 1202G 1D Laser Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell Voyager 1202G 1D Laser Schwarz
Honeywell Voyager 1202G 1D Laser Schwarz
Honeywell Voyager 1202G 1D Laser Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-11273109
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1202G-1USB-5
EAN/GTIN:
     5711045395765
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Laser-Barcode-Hand-Scanner Voyager™ 1202g von Honeywell gibt Ihnen dank Bluetooth®-Technologie ungeahnte Bewegungsfreiheit. Der enthaltene Akku kann schnell und einfach vor Ort ausgetauscht werden. Der kabellose Einlinien-Scanner 1202g bietet dieselbe hohe lineare Scan-Leistung wie die renommierten Voyager-Scanner. Mit der exklusiven Laser-Scanning-Technologie der neuesten Generation von Honeywell lassen sich selbst Barcodes von schlechtester Qualität auslesen.

Voyager 1202g kabelloser Einlinien-Laser-Scanner Funktionen und Vorteile

Kabellose Bluetooth®-Technologie: Erleichtert das Scannen aller Standard-1D-Barcodes in einem Umkreis von 10 m oder mehr (abhängig von der Arbeitsumgebung) von der Basisstation.

Lange Akkulaufzeit und Ausbau des Akkus ohne Werkzeug: Der von den Benutzern bevorzugte Lithium-Ionen-Akku ermöglicht eine Nutzungsdauer von 12 Stunden oder mehr (abhängig om Scanvolumen) und kann vor Ort ohne Werkzeug schnell und unkompliziert ausgetauscht werden.

Automatische Schnittstellenkonfiguration: Unterstützt alle gängigen Schnittstellen und erspart Ihnen dank automatischer Schnittstellenerkennung und -konfiguration das zeitaufwändige cannen von Programmier-Barcodes.

Ausgezeichnete Erkennung von Codes schlechter Qualität: Steigert den Durchsatz und senkt die Fehlerquoten gegenüber der manuellen Eingabe durch das schnelle Scannen erschiedenster 1D-Barcodes, auch beschädigter und schlecht gedruckter.

Paging-Funktion: Ein verlegter Scanner kann auf Tastendruck einfach wieder aufgefunden werden: Der Voyager 1202g reagiert mit einer Reihe von Tonund Lichtsignalen auf dem nzeigefeld.

Mit Remote MasterMind™ kompatibel: Die sofort einsatzbereite Geräteverwaltungslösung, mit der sich die Nutzung installierter Geräte per Fernzugriff steuern und überwachen lässt, senkt Ihre Gesamtbetriebskosten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1800 mAh
Eingangsspannung
5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
180 g
Abmessungen Basis
200 x 67 x 97 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP42
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
Bluetooth, USB
Verpackungsdaten
Ladestation
Ja
Scannen
Scanner-Typ
1D
Sensor-Typ
Laser
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 70000 Lux
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,10*
€ 211,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,28*
€ 199,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,07*
€ 188,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,26*
€ 184,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,06*
€ 171,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
BAT-SCN01
ab € 38,19*
Zubehör
Honeywell
CBL-020-300-C00
ab € 14,81*
Zubehör
Honeywell
CBL-420-300-C00
ab € 16,66*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-150-S00
ab € 8,08*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-C00
ab € 12,25*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-S00
ab € 14,51*
Zubehör
Honeywell
CBL-720-300-C00
ab € 14,08*
Zubehör
Honeywell
COB02
ab € 19,21*
Zubehör
Honeywell
CCB00-010BT-01N
ab € 129,61*
Zubehör
Honeywell
MB4-BAT-SCN01EUD0
ab € 245,07*
Zubehör
Honeywell
PS-05-1000W-C
ab € 19,32*
Zubehör
Honeywell
PS-05-1000W-G
ab € 29,99*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-500-C00
ab € 14,14*
Zubehör
Honeywell
STND-19R02-002-4
ab € 21,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.