Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-5264732 Netzwerkkabel Schwarz 60 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce RF-5264732 Netzwerkkabel Schwarz 60 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Renkforce RF-5264732 Netzwerkkabel Schwarz 60 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Renkforce RF-5264732 Netzwerkkabel Schwarz 60 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Renkforce RF-5264732 Netzwerkkabel Schwarz 60 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Renkforce RF-5264732 Netzwerkkabel Schwarz 60 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Renkforce RF-5264732 Netzwerkkabel Schwarz 60 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Renkforce RF-5264732 Netzwerkkabel Schwarz 60 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Renkforce RF-5264732 Netzwerkkabel Schwarz 60 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-112772061
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5264732
EAN/GTIN:
     4064161233765
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
netzwerk kabeltrommel
gartenkabeltrommel
Netzwerkkabeltrommel zur Verlängerung von Ethernet-Verbindungen für temporäre Kabelinstallationen bei Veranstaltungen, Messen, Konferenzen. Einfach das Kabel abrollen und Patchkabel und Netzwerkgeräte anschließen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
60 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
Kabeltyp
Kabel auf Rolle
AWG Kabelgröße
26
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: kabeltrommel 60m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 60 Meter (ab € 1,6775* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,48*
€ 155,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,08*
€ 151,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,85*
€ 149,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,78*
€ 140,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,17*
€ 133,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,65*
€ 119,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.