Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac GCMCKL Akkuladegerät Tablet-Akku AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac GCMCKL Akkuladegerät Tablet-Akku AC
Getac GCMCKL Akkuladegerät Tablet-Akku AC
Artikel-Nr.:
     CIDE6-113001852
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GCMCKL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Tablet
Akkus für Tablet
Tablet-Akkus
Ladegerät LI-Ion
Dieses externe Zweifach-Akkuladegerät ist darauf ausgelegt, bis zu zwei Akkus gleichzeitig aufzuladen. Dadurch können Sie die beiden primären Akkus zusammen aufladen und lagern, wenn sonst nur wenig Platz und Steckdosen zur Verfügung stehen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Typ
Indoor Batterieladegerät
Merkmale
Geeignet für
Tablet-Akku
Energiequelle
AC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Lithium-Ion (Li-Ion)
Markenkompatibilität
Getac
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsspannung
13.05 V
Ausgangsstrom
2.4 A
Stromstecker-Typ
Typ G
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
72.5 mm
Gewicht
1200 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,40*
€ 368,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,27*
€ 364,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,45*
€ 349,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,18*
€ 340,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,23*
€ 309,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.