Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac GC6CA1 Akkuladegerät Tablet-Akku AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac GC6CA1 Akkuladegerät Tablet-Akku AC
Getac GC6CA1 Akkuladegerät Tablet-Akku AC
Artikel-Nr.:
     CIDE6-113001858
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GC6CA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Tablet
Akkus für Tablet
Tablet-Akkus
Ladegerät LI-Ion
Das Mehrfach-Akku-Dock mit 6 Fächern ist darauf ausgelegt, mehrere Akkus gleichzeitig aufzuladen und stellt somit eine effiziente Ladelösung dar.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
AC-Netzadapter
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Typ
Indoor Batterieladegerät
Merkmale
Geeignet für
Tablet-Akku
Energiequelle
AC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Lithium-Ion (Li-Ion)
Markenkompatibilität
Getac
Kompatible Produkte
T800
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
4.5 A
Ausgangsspannung
19 V
Ausgangsstrom
14.5 A
Stromstecker-Typ
Typ I
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
465 mm
Höhe
162.5 mm
Gewicht
6500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 611,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,80*
€ 813,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,39*
€ 796,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,60*
€ 771,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,40*
€ 746,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,54*
€ 727,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.