Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac GDKBBI Tastatur für Mobilgeräte Schwarz, Grau Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac GDKBBI Tastatur für Mobilgeräte Schwarz, Grau Deutsch
Getac GDKBBI Tastatur für Mobilgeräte Schwarz, Grau Deutsch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-113001864
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GDKBBI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Tastatur
Tastatur Dock
docking tastatur
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Getac
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Schutzfunktion
Fallbeständig
Gewicht und Abmessungen
Breite
307.5 mm
Tiefe
340.5 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
1250 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Typ Ladeanschluss
DC-Anschluss
Energie
Energiequelle
Dock
Tastatur
Tastatursprache
Deutsch
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur - Tastenanzahl
88
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Windows Tasten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,91*
€ 455,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,55*
€ 451,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,22*
€ 438,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,70*
€ 430,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,73*
€ 390,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.