Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac GDKBDJ Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Französisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac GDKBDJ Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Französisch
Getac GDKBDJ Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Französisch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-113001879
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GDKBDJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
Docking Tastatur
Tastatur Dock
Das Tastatur-Dock bietet eine vierstufige rote Hintergrundbeleuchtung, 88 Tasten in voller Größe sowie ein integriertes Touchpad was Ihnen ermöglicht, Ihr Tablet wie einen Laptop zu nutzen. So minimieren Sie Fehler und steigern Ihre Effizienz bei der Ausführung datenintensiver Aufgaben. Darüber hinaus bietet es eine Vielzahl von E/A-Anschlüssen für den Anschluss von Peripherie- und anderen wichtigen Geräten. Sein doppelter Verriegelungsmechanismus sorgt für eine stabile Verbindung zwischen Tablet und Tastatur und verhindert, dass die Tastatur sich löst. Außerdem verfügt es über einen integrierten Griff, der ausgeklappt für zusätzliche Stabilität sorgt und es ermöglicht, dass das Tablet für einen komfortablen Betrachtungswinkel nach hinten geneigt werden kann.
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Getac
Kompatibilität
K120
Produktfarbe
Schwarz
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Schutzfunktion
Fallbeständig
Gewicht und Abmessungen
Breite
307.5 mm
Tiefe
340.5 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
1430 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Typ Ladeanschluss
DC-Anschluss
Energie
Energiequelle
Dock
Tastatur
Tastatursprache
Französisch
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur - Tastenanzahl
88
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Windows Tasten
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Weitere Suchbegriffe: keyboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 568,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,31*
€ 691,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,74*
€ 689,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,31*
€ 688,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,48*
€ 684,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,86*
€ 676,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.