Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8Bitdo Arcade Stick Schwarz, Weiß RF/USB Joystick Analog / Digital PC, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S, Xbox Series X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8Bitdo Arcade Stick Schwarz, Weiß RF/USB Joystick Analog / Digital PC, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S, Xbox Series X
Artikel-Nr.:
     CIDE6-113006185
Hersteller:
     8Bitdo
Herst.-Nr.:
     RET00364
EAN/GTIN:
     6922621503729
Suchbegriffe:
Joystick (PC)
joystick (pc)
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Geräteschnittstelle
RF/USB
Frequenzbereich
2.4 GHz
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Energie
Energiequelle
Kabel/Batterie
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Akku-/Batteriebetriebsdauer
30 h
Akku
Ja
Eingebaute Batterie
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Eingabegerät
Gerätetyp
Joystick
Gamingplattformen unterstützt
PC, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S, Xbox Series X
Gaming-Control Technologie
Analog / Digital
Knopfanzahl
16
Anzahl der Joysticks
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,70*
€ 149,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,88*
€ 147,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,67*
€ 131,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,61*
€ 128,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,94*
€ 115,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.