Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark 23272260 Deckel/Servierglocke Transparent Silikon Lebensmitteldeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo zu WESTMARK Frischhaltedeckel 6-tlg., Silikon, transparent
Logo zu WESTMARK Frischhaltedeckel 6-tlg., Silikon, transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-113007894
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     23272260
EAN/GTIN:
     4004094232763
Pro Nature - für unsere Umwelt

Die flexiblen und nachhaltigen Silikon-Abdeckungen sind zum luftdichten Abdecken von Lebensmitteln geeignet und eine wiederverwendbare, umweltfreundliche Alternative zu Frischhalte- und Alufolie. Sie sind dehnbar und passen sich flexibel unterschiedlichen Gefäßen und Formen an. Schüsseln, Töpfe, Becher, Dosen, Gläser und sogar Fruchtanschnitte können dank der unterschiedlich großen Frischhaltedeckel ganz einfach abgedeckt werden. Als 6er-Set sind sie in den folgenden Größen vorhanden: ø 6,5 cm / ø 9,5 cm / ø 11,5 cm / ø 14,5 cm / ø 16,5 cm / ø 20,5 cm, Höhe je: 2,5 cm. Dazu sind sie spülmaschinenfest, tiefkühlgeeignet (max. -20°C), hitzebeständig (max. +200°C) und selbstverständlich BPA-frei.

Zuverlässige und hochwertige Küchenhelfer

Mit dem Thema 'Aufbewahren' kennen wir uns aus. Seit Jahrzehnten fertigen wir Küchenhelfer, die langjährige Funktionalität bieten und daher sowohl in der Hobby- als auch der Profi-Küche geschätzt werden. Probieren Sie es aus.

Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lebensmitteldeckel
Produktfarbe
Transparent
Material
Silikon
Faltbar
Ja
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Mikrowellengeeignet
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Kühlschrankbeständig
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Minimale Betriebstemperatur
-20 °C
Maximale Betriebstemperatur
220 °C
Gewicht und Abmessungen
Höhe
25 mm
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.