Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahua Technology VTH5123H-W Video-Zugangssystem 17,8 cm (7") Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dahua Technology VTH5123H-W Video-Zugangssystem 17,8 cm (7") Weiß
Dahua Technology VTH5123H-W Video-Zugangssystem 17,8 cm (7") Weiß
Dahua Technology VTH5123H-W Video-Zugangssystem 17,8 cm (7") Weiß
Dahua Technology VTH5123H-W Video-Zugangssystem 17,8 cm (7") Weiß
Dahua Technology VTH5123H-W Video-Zugangssystem 17,8 cm (7") Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-113074692
Hersteller:
     Dahua Technology
Herst.-Nr.:
     DHI-VTH5123H-W
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
7 "
Bildschirmtechnologie
TFT
Display-Auflösung
1024 x 600 Pixel
Touchscreen
Ja
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Verpackungsdaten
Paketgewicht
633 g
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, UDP, DNS, TCP
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Indoor Einheit
RS-485-Anschlüsse
1
Alarm-Eingangskanäle
6
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
23.9 mm
Höhe
189 mm
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Speichermedium
Speicherkarte enthalten
MicroSD
Größe mitgelieferter Speicherkarte
64 GB
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Freisprecheinrichtung
Ja
Anzahl der Display unterstützt
1
Zertifizierung
CE, FCC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,59*
€ 224,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,43*
€ 217,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,30*
€ 209,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,82*
€ 200,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,68*
€ 181,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.