Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson C13S020692 Druckerpatrone Kompatibel Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson C13S020692 Druckerpatrone Kompatibel Gelb
Epson C13S020692 Druckerpatrone Kompatibel Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-113079120
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S020692
EAN/GTIN:
     8715946716220
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Einzelpackung
Farbtintenpatronenanzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
83 mm
Höhe
26.4 mm
Gewicht
64 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13S020688
ab € 28,92*
Ähnlich
Epson
C13S020689
ab € 28,39*
Ähnlich
Epson
C13S020690
ab € 28,15*
Ähnlich
Epson
C13S020691
ab € 30,14*
Ähnlich
Epson
C13S020693
ab € 28,74*
Ähnlich
Ampertec
C13S020688
ab € 21,60*
Ähnlich
Ampertec
C13S020689
ab € 21,61*
Ähnlich
Ampertec
C13S020690
ab € 21,23*
Ähnlich
Ampertec
C13S020691
ab € 21,58*
Ähnlich
Ampertec
C13S020692
ab € 21,57*
Ähnlich
Ampertec
C13S020693
ab € 22,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.