Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 0 607 260 110 Matrizen-/Geradschleifer 21000 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 0 607 260 110 Matrizen-/Geradschleifer 21000 RPM
Bosch 0 607 260 110 Matrizen-/Geradschleifer 21000 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE6-11311012
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 607 260 110
EAN/GTIN:
     3165140252416
Suchbegriffe:
Elektro-Geradschleifer
Geradschleifer (elektrisch)
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
Der Service-Druckluftschleifer verfügt über ein kälteisolierendes, robustes Polyamidgehäuse. Ein schlanker Griff sorgt für hohen Griffkomfort. Der Lamellenmotor ist sehr leistungsfähig. Des Weiteren wird der Schalter mit Softanlauf betrieben. Für eine konstante Drehzahl auch bei großer Belastung gibt es eine Drehzahlregelung. Die Abluftführung erfolgt durch den Handgriff. Positionierung Geradschleifer-Set mit praktischem Tragekasten und 10 Schleifstiften Weitere Vorteile - Robuster Schleifer für wirtschaftlichen Einsatz. - Auch für Linkshänder geeignet. - Geringes Gewicht. - Kälteisolierendes Kunststoff-Gehäuse.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Maximaler Durchmesser Schleifgerät
40 mm
Direkte Kühlung
Ja
Schutzhaus
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
600 g
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
21000 RPM
Durchmesser der Manschette
6 mm
Energie
Energiequelle
AC
Ausgangsleistung
320 W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 426,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,03*
€ 600,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,55*
€ 594,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,91*
€ 546,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,47*
€ 526,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,56*
€ 507,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0 607 260 100
ab € 422,09*
Zubehör
Bosch
0 607 260 101
ab € 572,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.