Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 0 607 261 101 Matrizen-/Geradschleifer 26000 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 0 607 261 101 Matrizen-/Geradschleifer 26000 RPM
Bosch 0 607 261 101 Matrizen-/Geradschleifer 26000 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE6-11311014
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 607 261 101
EAN/GTIN:
     3165140121316
Suchbegriffe:
Elektro-Geradschleifer
Geradschleifer (elektrisch)
Mechanischer Sicherheitsschalter
bosch elektro-geradschleifer
Für feinste Schleif- und Polierarbeiten eignen sich die hochtourigen Industriedruckluftminischleifer. Die passenden Schleifer für unterschiedlichste Werkstoffe und Einsatzorte bieten hohe Lebensdauer bei Höchstleistung. Die passenden Schleifstifte finden Sie in unserem umfangreichen Zubehörprogramm.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Maximaler Durchmesser Schleifgerät
30 mm
Direkte Kühlung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
650 g
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
26000 RPM
Spannzangendurchmesser (max)
6 mm
Energie
Energiequelle
AC
Ausgangsleistung
400 W
Weitere Suchbegriffe: elektro geradschleifer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 887,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 991,17*
€ 1.179,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 978,85*
€ 1.164,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 941,06*
€ 1.119,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 920,16*
€ 1.094,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 887,87*
€ 1.056,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.