Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUDAO L24CL 120W USB-C - Lightning Cable 1 m Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUDAO L24CL 120W USB-C - Lightning Cable 1 m Orange
DUDAO L24CL 120W USB-C - Lightning Cable 1 m Orange
DUDAO L24CL 120W USB-C - Lightning Cable 1 m Orange
DUDAO L24CL 120W USB-C - Lightning Cable 1 m Orange
DUDAO L24CL 120W USB-C - Lightning Cable 1 m Orange
DUDAO L24CL 120W USB-C - Lightning Cable 1 m Orange
DUDAO L24CL 120W USB-C - Lightning Cable 1 m Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-113148323
Hersteller:
     DUDAO
Herst.-Nr.:
     L24CL
EAN/GTIN:
     6973687248406
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Orange
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Energie
Leistung
30 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.