Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony ECM-M1 Schwarz Digitales Kameramikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony ECM-M1 Schwarz Digitales Kameramikrofon
Sony ECM-M1 Schwarz Digitales Kameramikrofon
Sony ECM-M1 Schwarz Digitales Kameramikrofon
Sony ECM-M1 Schwarz Digitales Kameramikrofon
Sony ECM-M1 Schwarz Digitales Kameramikrofon
Sony ECM-M1 Schwarz Digitales Kameramikrofon
Sony ECM-M1 Schwarz Digitales Kameramikrofon
Sony ECM-M1 Schwarz Digitales Kameramikrofon
Sony ECM-M1 Schwarz Digitales Kameramikrofon
Sony ECM-M1 Schwarz Digitales Kameramikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE6-113167633
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     ECMM1
EAN/GTIN:
     4548736156364
Suchbegriffe:
Kopfhörer
kopfhörer sony
kopfhörer
Kompaktes Shotgun-Mikrofon mit acht Audioaufnahme-Modi
Die Leistung von Shotgun-Mikrofonen wird mit dieser Beamforming-Technologie neu definiert. Sie bietet weltweit einmalig1 acht per Drehrad auswählbare Audioaufnahme-Modi in einem kompakten, vielseitigen Mikrofon mit herausragender Audioqualität.

Vielseitig und kompakt, mit herausragendem Sound
Das ECM-M1 nutzt Beamforming-Technologie und modernste digitale Verarbeitungstechnologien, um acht Audioaufnahme-Modi (darunter Stereo) für Vielseitigkeit und erstklassige Klangqualität in verschiedensten Videoaufnahmesituationen bereitzustellen.

Acht Audioaufnahme-Modi in einem vielseitigen Mikrofon
Die Beamforming-Technologie kombiniert vier separate Mikrofonkapseln mit Präzisionsalgorithmen, die höchste Empfindlichkeit in der gewünschten Richtung bieten und den Rest abschirmen. Ergebnis ist ein unglaublich kompaktes, vielseitiges Hochleistungsmikrofon, selbst in herausfordernden Umgebungen.

Bequeme Steuerung für einfache Einstellung und Bedienung
Das Drehrad auf der Rückseite des Mikrofons lässt Sie ganz intuitiv die geeignete Richtcharakteristik auswählen, eine Sperrtaste in der Mitte verhindert versehentliches Ändern. Andere Steuerelemente sind ebenfalls intuitiv verständlich und bedienbar.

Hervorragende Audioqualität
Die neueste digitale Audiotechnologie liefert beeindruckende Audioleistung.

Digitale Signalverarbeitung für hochwertiges Audio
Das ECM-M1 bietet einen komplett digitalen Pfad, von der Beamforming-Steuerung über Geräuschfilterung bis hin zur Schnittstelle mit der Kamera. Das Ergebnis ist ein überragend klarer Sound bei allem, was Sie aufnehmen.

Digitaler Rauschunterdrückungsfilter für klaren Sound
Für klaren Sound werden stetige Hintergrundgeräusche effektiv durch digitale Rauschunterdrückungsfilter eliminiert. Ein Hochpassfilter reduziert Windgeräusche, das Brummen der Klimaanlage und andere niedrigfrequente Vibrationsgeräusche. Rauschunterdrückung bei der Aufnahme reduziert den Nachbearbeitungsaufwand und steigert die Gesamteffizienz.

Digitale Audioschnittstelle
Die digitale Audioschnittstelle bietet einen komplett digitalen Signalpfad vom Mikrofon zur Kamera2, vermeidet so Rauschen und Verzerrungen wie bei der analogen Übertragung und erhält die Vorteile der digitalen Signalverarbeitung des Mikrofons.

Kompakte Größe und leichtes Design für Vielseitigkeit und einfachen Transport
Eine beeindruckend kompakte Größe und leichtes Gewicht des Mikrofons machen es unglaublich vielseitig für verschiedenste Aufnahmen und ein zuverlässiges Zubehör für jede Ausrüstung.

Kompakte Größe und leichtes Design
Eine beeindruckend kompakte Größe (Länge 64,4 mm) und ein leichtes Gewicht (65 g) ermöglichen Freiheit und Flexibilität bei der Aufnahme. Das Mikrofon ist bei Selfies nicht im Weg, nicht einmal bei einem Weitwinkelobjektiv. Die kompakte Größe erleichtert den Einsatz mit Gimbals und Griffen.

Einfache Bedienung und Konnektivität
Das ECM-M1 lässt sich ganz unkompliziert bedienen und bietet einfache Vernetzung mit kompatiblen Kameras.

Mitgelieferter Windschutz
Das ECM-M1 wird mit einem einfach abnehmbaren effektiven Fell-Windschutz geliefert, der das Windrauschen bei Außenaufnahmen reduziert.

Omnidirektionale Sicherungsaufnahmen auf Kanal 3 und 4
Mit kompatiblen Kameras können Sie auf Kanal 3 und 4 omnidirektionale Sicherungsaufnahmen mit verschiedenen Empfindlichkeiten (-20 dB für Kanal 4) anfertigen, während Kanal 1 und 2 die ausgewählte Richtcharakteristik aufweisen.

Einfache Bedienung des Schalters
Über die umfangreichen, deutlich markierten Steuerelemente lassen sich alle Mikrofoneinstellungen anpassen oder auf einen Blick bestätigen.

Einfache Kameraverbindung
Der Multi-Interface(MI)-Schuh unterstützt Aufnahmen ohne Kabel und Batterien, sodass die Aufnahme nach dem Anschluss des Mikrofons an den MI-Zubehörschuh an kompatiblen Kameras5 sofort beginnen kann.

Staub- und feuchtigkeitsbeständiges Design
Das Design des ECM-M1 ist staub- und feuchtigkeitsbeständig6, um den zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Außenbedingungen zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
64.4 mm
Höhe
72.2 mm
Mikrofongewicht
65 g
Energie
Arbeitsspannung
7.2 V
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Mikrofon
Typ
Digitales Kameramikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-20 dB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 236,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,31*
€ 341,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,04*
€ 339,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,16*
€ 317,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,23*
€ 308,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,24*
€ 281,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.