Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartfox PT1000 Drinnen/Draußen Temperatursensor Freistehend Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     CIDE6-113193630
Hersteller:
     Smartfox
Herst.-Nr.:
     0767523866178
EAN/GTIN:
     767523866178
Suchbegriffe:
PT1000
Eintauchfühler
Tauchfühler
Temperaturfühler
SMARTFOX TEMPERATURFÜHLER PT1000

Der Temperaturfühler eignet sich ideal für die universelle und kostengünstige Temperaturerfassung.
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Drinnen/Draußen
Sensor-Typ
Temperatursensor
Typ
Freistehend
Temperaturmessbereich
-35 - 105 °C
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kabellänge
5 m
Material
Polyvinylchlorid (PVC), Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.