| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-113230417 Herst.-Nr.: AFZ-FAS-001-028 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kleiner Freund Hier passt alles rein, was Kindergarten-Einsteiger von 1–3 Jahren brauchen. Empfohlen ab 80cm Körpergröße. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 200 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 150 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 270 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 200 g | ![](/p.gif) | Volumen (l) | 4 l | Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | Material | Material | Recyceltes Polyester | ![](/p.gif) | Recyceltes Material | Ja | Merkmale | Rucksack-Typ | Rucksack | ![](/p.gif) | Produkthauptfarbe | Benzin, Türkis | ![](/p.gif) | Färbung | Abbildung | ![](/p.gif) | Empfohlenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Schultergurt | Ja | ![](/p.gif) | Brustband | Ja | ![](/p.gif) | Griff(e) | Ja | ![](/p.gif) | Tragegriff(e) | Ja | ![](/p.gif) | Verschlussart | Reißverschluss | ![](/p.gif) | Wasserabweisend | Ja | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 3 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Zielgruppe | Kind | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | ![](/p.gif) | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | ![](/p.gif) | Anleitung zum Bügeln | Nicht bügeln | ![](/p.gif) | Professionelle Pflegeanleitung | Nicht chemisch reinigen | ![](/p.gif) | Waschanleitung | Nicht waschen | ![](/p.gif) | Pflegehinweise | Nicht waschen, nicht bleichen, nicht im Trockner trocknen, nicht bügeln, nicht trockenreinigen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Vorschul-Rucksack, Vorschulrucksack, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, kinderrucksack blau, kinder rucksack, kinderrucksack affenzahn, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |