Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Gaming Notebook
>
Gaming Maus
>
Artikel
SPEEDLINK TAUROX Maus Gaming rechts USB Typ-A Optisch 7200 DPI
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-113230549
Hersteller:
Speedlink
Herst.-Nr.:
SL-680016-BK
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Ergonomie, Zuverlässigkeit und Präzision beschreiben die vielseitige TAUROX RGB Gaming Maus mit fünf konfigurierbaren Tasten und zwei dpi-Schaltern am besten. Ihre mehrfarbige RGB Beleuchtung sorgt für ideale Gaming-Stimmung. Die maximale Sensorauflösung von 7.200 dpi macht die kabelgebundene Maus zur präzisen Spielgefährtin in allen kniffligen und aufregenden Gefechten. Die treiberlose Installation macht die Maus sofort einsatzbereit, so dass das Gaming-Abenteuer beginnen kann. Die RGB-LEDs nach Belieben einzustellen, Makros zu definieren, Tastenbelegungen und verschiedene Profile zu speichern ist dank der Software möglich. Ein echter Gamechanger!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
402 mm
Gewicht
135 g
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Energie
Energiequelle
Kabel
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Plug
Ja
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Muster
Gummigriffe
Ja
Daumenauflage
Ja
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
7200 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
5
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Tastenfunktionen
DPI-Schalter
Leises Klicken
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
1
Stimmabgabe Rate
125 Hz
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Mäuse
Weitere Suchbegriffe:
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Speedlink Mäuse
,
gaming maus schwarz optical
,
gaming maus
,
optische gaming maus
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,62*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,68*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,05*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen