Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi Pad SE Qualcomm Snapdragon 128 GB 27,9 cm (11") 4 GB Android 13 Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     CIDE6-113232465
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     VHU4455EU
EAN/GTIN:
     6941812740477
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
8000 mAh
Batterie enthalten
Ja
Leistungen
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Hallsensor
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
8 MP
Frontkamera
Ja
Rückkamera Blendenzahl
2
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Videoaufnahme-Modi
720p, 1080p
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@30fps, 1920x1080@30fps
Video-Capture Geschwindigkeit
30 fps
Auflösung Frontkamera (numerisch)
5 MP
Frontkamera Blendenzahl
2,2
Grafik
Grafikkarte-Familie
Adreno
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
TUV
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
128 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Speichermedien
eMMC
Max. Speicherkartengröße
1000 GB
Sicherheit
Gesichtserkennung
Ja
Prozessor
Prozessorhersteller
Qualcomm
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
680
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
2.4 GHz
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
LPDDR4x-SDRAM
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
11 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Helligkeit
400 cd/m²
Pixeldichte
207 ppi
Natives Seitenverhältnis
16:10
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
4
Audio-System
Dolby Atmos
Gewicht und Abmessungen
Breite
167.08 mm
Tiefe
7.36 mm
Höhe
255.53 mm
Gewicht
478 g
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Energie
Netzteilstärke
10 W
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 13
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Violett
Gerätetyp
Mobiles Tablet
Name der Farbe
Lavender Purple
Gehäusematerial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,48*
€ 206,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,49*
€ 204,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,52*
€ 188,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,77*
€ 179,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,78*
€ 162,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.