Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tenda RH3-WCA Sicherheitskamera Turret IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE6-113402529
Hersteller:
     Tenda
Herst.-Nr.:
     RH3-WCA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
überwachungskamera outdoor
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Audio-System
2-Wege
Audio-System - voll Duplex
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Bewegungssensor
Ja
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC-Ausgang Volt
12
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Objektivdurchmesser
4 mm
Maximale Blendenzahl
1,6
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
30 m
LED Typ
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
2
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
3 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
138 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
187 mm
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Videokompressionsformate
H.264
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
15 fps
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
3D-Rauschunterdrückung
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)
Ja
Region of Interest-(ROI)-Kodierung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
360 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
90 °
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Turret
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Wetterfestigkeit
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabellos
Tag/ Nachtmodus
Ja
Antennentyp
Extern
Anzahl der Antennen
2
Weitere Suchbegriffe: farbkamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.