| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-113404493 Herst.-Nr.: 1867-170 EAN/GTIN: 7318301867172 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Design | Produkttyp | Leichte Dekorationsfigur | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | | Produktfarbe | Weiß | | Gehäusematerial | Kunststoff | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP44 | | Timer | Ja | | Maximale Timer-Zeit | 8 h | | Ein-/Ausschalter | Ja | Lampen | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | | Leuchtmittel enthalten | Ja | | Leuchtmitteltyp | LED | | Gesamtleistung | 0.06 W | | Lichtfarbe | Warmweiß | | Lichtleistung | 3 lm | | Farbtemperatur | 2400 K | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 148 mm | | Breite | 106 mm | | Tiefe | 106 mm | Energie | Energiequelle | Akku | | Akku-/Batterietyp | D | | Akku-/Batterietechnologie | Alkali | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dekofigur, Dekofiguren, Dekorations-Figur, Dekorationsfigur, Flackerkerze, Kerzenform, Kerzenlampe, Leuchtmittel Classic B, Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, flackerkerzen led, led kerzen |
| | |
| |