Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fairphone F5PRTC-1BL-WW1 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Anti-Glare Bildschirmschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-113486589
Hersteller:
     Fairphone
Herst.-Nr.:
     F5PRTC-1BL-WW1
EAN/GTIN:
     8718819375807
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bildumfang HxW
157 x 71.23 mm
Dicke
0.33 mm
Gewicht
12.4 g
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Verpackungsdaten
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Merkmale
Schutzart
Anti-Glare Bildschirmschutz
Markenkompatibilität
Fairphone
Kompatibilität
Fairphone 5
Maximale Bildschirmgröße
6.46 "
Schutzfunktion
Blaulichtschutz, Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,41*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.