Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens iQ700 HB734G1W1 Backofen 71 l 3600 W A+ Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens iQ700 HB734G1W1 Backofen 71 l 3600 W A+ Weiß
Siemens iQ700 HB734G1W1 Backofen 71 l 3600 W A+ Weiß
Siemens iQ700 HB734G1W1 Backofen 71 l 3600 W A+ Weiß
Siemens iQ700 HB734G1W1 Backofen 71 l 3600 W A+ Weiß
Siemens iQ700 HB734G1W1 Backofen 71 l 3600 W A+ Weiß
Siemens iQ700 HB734G1W1 Backofen 71 l 3600 W A+ Weiß
Siemens iQ700 HB734G1W1 Backofen 71 l 3600 W A+ Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-113499626
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     HB734G1W1
EAN/GTIN:
     4242003901618
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Einbaubackofen
SmartHome Einbaubackofen
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
A+
Energieverbrauch (konventionell)
0.87 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Anschlusswert
3600 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Stromstärke
16 A
Backofen
Anzahl der Öfen
1
Ofengröße
Medium
Ofentyp
Elektrischer Ofen
Garraumvolumen Gesamteinheit
71 l
Leistung Gesamteinheit
3600 W
Netto-Ofenvolumen
71 l
Grill
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Selbstreinigend
Ja
Ober- und Unterhitze
Ja
Ofenthermostatbereich
30 - 300 °C
Reinigungsart
Hydrolytisch
Anzahl der Regale
5 Regale
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
670 mm
Verpackungstiefe
680 mm
Verpackungshöhe
670 mm
Gewicht und Abmessungen
Einbauraum Breite
568 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
595 mm
Breite
594 mm
Tiefe
548 mm
Höhe
595 mm
Gewicht
35800 g
Breite installationsfach (min)
560 mm
Einbauraum Höhe (min)
585 mm
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Material innen
Emaille
Steuerungsposition
Vorderseite
Handgrifffarbe
Edelstahl
Display-Typ
TFT
Türanschlag
Runter
Türmaterial
Glas
Anzahl der Glastür Paneele
3
Kühltür
Ja
Sanftschließende Tür
Ja
Kabellänge
1.2 m
Ergonomie
Wi-Fi-gesteuert
Ja
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Timer-Typ
Digital
Bedienung durch Apps unterstützt
Home Connect
Kindersicherung
Ja
Markeneigenschaften
Siemens-Technologien (Kochen)
Home Connect
Beleuchtung
Innenbeleuchtung
Ja
Lampentyp
Halogen
Weitere Suchbegriffe: backofen siemens, back ofen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 684,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,29*
€ 947,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 781,52*
€ 930,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 724,87*
€ 862,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 702,46*
€ 835,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,16*
€ 814,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.