Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anker PowerCore 20K 20000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anker PowerCore 20K 20000 mAh Schwarz
Anker PowerCore 20K 20000 mAh Schwarz
Anker PowerCore 20K 20000 mAh Schwarz
Anker PowerCore 20K 20000 mAh Schwarz
Anker PowerCore 20K 20000 mAh Schwarz
Anker PowerCore 20K 20000 mAh Schwarz
Anker PowerCore 20K 20000 mAh Schwarz
Anker PowerCore 20K 20000 mAh Schwarz
Anker PowerCore 20K 20000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-113516401
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     A1367G11
EAN/GTIN:
     194644145422
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
anker powerbank
usb akku
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-A
USB-Anschluss Typ A
Ja
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
USB Type-C-Stecker
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Mikro-USB-Stecker
Ja
Anzahl Micro-USB-Stecker
1
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Headphones/Headset, Handy/Smartphone, Laptop/Netbook, Tablette, Universal
Form
Rechteck
LED-Anzeigen
Akkustand, Leistung
Leistungen
Akku-/Batteriekapazität
20000 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
Akku-/Batteriespannung
5 V
PowerIQ
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.