| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-113669633 Herst.-Nr.: TG-LT-I13G EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das 13th/14th Gen Lapping Tool für Intel CPUs ermöglicht das sichere schleifen des Heatspreaders. Die CPU wird auf dem Tool montiert und die Abtragung um 0,2mm ermöglicht. Auch kompatibel mit 12th Gen CPUs. Beiliegend ist Schleifpapier mit 400, 1200 und 2.500 Körnung.
Das Lapping-Tool für Intels 13./14. Gen-Prozessoren ermöglicht das sichere Abschleifen des Heatspreaders. Die CPU wird ganz einfach unter Verwendung der beiliegenden Schrauben auf dem Lapping-Tool montiert. Die Toleranzen des Lapping-Tools erlauben ein Abschleifen des Heatspreaders um 0,2 Millimeter.
Das 13th/14th Gen Lapping-Tool ist mit Intel-Core-CPUs der 12th Generation kompatibel. Schleifpapier in den Körnungen 400, 1200 und 2.500 liegt bei.
Auf dem Lapping-Tool befinden sich um die eingespannte CPU herum Stege auf dem Acrylglas. Diese Stege sind 0,2 Millimeter hoch. Sind die Stege komplett abgetragen, ist das Schleifen einzustellen. Prozessoren der 12th, 13th und 14th Generation sind sowohl mit dem 12th als auch 13th/14th Gen Contact Frame kompatibel, solange sie nicht mehr als 0,2 Millimeter abgeschliffen werden.
Es gilt zu beachten, dass das Schleifen der CPU zum verlust führt. Für eine möglichst große Kontaktfläche zwischen IHS und Bodenplatte des CPU-Kühlers sollte letztere ebenfalls geschliffen werden.
Dem Lapping-Tool für Intels 13th/14th Gen-CPUs liegen insgesamt drei Blatt Schleifpapier bei. Das beigelegt Schleifpapier hat die Körnungen 400, 1200 und 2.500 (jeweils ein Blatt). Das Lapping-Tool für Intels 13th Gen CPUs ist für den einmaligen Gebrauch vorgesehen, kann aber auch mehrfach verwendet werden. Beim mehrfachen Verwenden ist besonders darauf zu achten, nicht zu viel Material vom IHS abzuschleifen. Weitere Informationen: Merkmale | Material | Acryl | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Transparent | ![](/p.gif) | Unterstützte Prozessorsteckplätze | LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700 | ![](/p.gif) | Beste Verwendung | CPU | ![](/p.gif) | Geeignet für | Prozessor |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |