Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher SP 11.000 DIRT Tauchpumpe 400 W 11000 l/h 7 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher SP 11.000 DIRT Tauchpumpe 400 W 11000 l/h 7 m
Kärcher SP 11.000 DIRT Tauchpumpe 400 W 11000 l/h 7 m
Kärcher SP 11.000 DIRT Tauchpumpe 400 W 11000 l/h 7 m
Artikel-Nr.:
     CIDE6-113719256
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.645-820.0
EAN/GTIN:
     4054278951676
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
SCHMUTZWASSER-TAUCHPUMPE SP 11.000 DIRT

Ein schnelles Auspumpen von Regenfässern und Gartenteichen ist für die Tauchpumpe SP 11.000 Dirt mit einer Pumpleistung von bis zu 11.000 Litern pro Stunde kein Problem. Dabei pumpt sie zuverlässig sauberes sowie verschmutztes Wasser mit bis zu 20 Millimeter großen Schmutzpartikeln ab. Ein optional erhältlicher Vorfilter schützt das Pumpenlaufrad bei noch größeren Verschmutzungen. Darüber hinaus ist die Schmutzwasser-Tauchpumpe mit einem Schwimmerschalter ausgestattet, der das Gerät abhängig vom Wasserstand ein- und ausschaltet und dadurch auch vor dem Trockenlaufen schützt. Der Schwimmerschalter lässt sich fixieren, sodass die Pumpe auch bei niedrigem Wasserstand manuell bis zu einer Restwasserhöhe von 25 Millimetern betrieben werden kann. Weitere Extras: die robuste Gleitringdichtung für eine extralange Lebensdauer, eine mögliche Garantieverlängerung auf 5 Jahre und der Quick Connect-Anschlussstutzen zum schnellen Anschließen von 1"-, 1 1/4"- und 1 1/2"-Schläuchen.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
238 mm
Tiefe
229 mm
Höhe
303 mm
Gewicht
4400 g
Paketgewicht
5200 g
Leistungen
Förderleistung
11000 l/h
Eintauchtiefe (max)
7 m
Restwasserstand
25 mm
Max. Förderhöhe
7 m
Festpartikelgröße (max.)
20 mm
Maximaler Betriebsdruck
0.7 bar
Max. Temperatur des Inputwassers
35 °C
Energie
Leistung
400 W
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Kabellänge
10 m
Tragegriff(e)
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.