Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00210918 Intelligentes tragbares Accessoire Hülle Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00210918 Intelligentes tragbares Accessoire Hülle Schwarz, Transparent
Hama 00210918 Intelligentes tragbares Accessoire Hülle Schwarz, Transparent
Hama 00210918 Intelligentes tragbares Accessoire Hülle Schwarz, Transparent
Hama 00210918 Intelligentes tragbares Accessoire Hülle Schwarz, Transparent
Hama 00210918 Intelligentes tragbares Accessoire Hülle Schwarz, Transparent
Hama 00210918 Intelligentes tragbares Accessoire Hülle Schwarz, Transparent
Hama 00210918 Intelligentes tragbares Accessoire Hülle Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-113828213
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00210918
EAN/GTIN:
     4047443514455
Suchbegriffe:
Apple Watch Bumper
Apple Watch Hülle
Apple Watch Schutzhülle
Smartwatch Hülle
Hama Schutzhülle für Apple Watch 4/5/6/SE 1. Gen./SE 2. Gen., 40mm, Transparent

- 360°-Rundumschutz für die Apple Watch: die durchsichtige Hülle bietet optimalen Schutz durch maximale Abdeckung von Display und Gehäuse
- ideal für Sport und Alltag: durch die spezielle Bauform ist die Hülle gegen eintretendes Wasser auf dem Display geschützt, z.B. beim Schwimmen oder Händewaschen
- für einen stilvollen Look: durch das transparente Material bleibt das Gehäuse der Apple Watch sichtbar
- trotz Verwendung des Displayschutzes: Touchscreen bleibt uneingeschränkt bedienbar
- langlebige Schutzfunktion: Das robuste Case garantiert einen effektiven Kratz-, Schlag- und Aufprallschutz
- bei Bedarf wieder rückstandslos entfernbar
- antistatisches Mikrofasertuch zur Reinigung des empfindlichen Displays
- Snap-On Hardcase: schnell und einfach anzubringen - einfach auf die Apple Watch aufklipsen, ohne das Armband dafür abzunehmen
- passgenaue Hülle garantiert optimalen Halt auf der Smartwatch
- präzise Aussparungen für freien Zugang zu allen Bedienelementen und Sensoren
- Rückseite der iWatch ist ebenfalls geschützt, mit Aussparung für den Sensor sowie ungehinderte Ladefunktion
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hülle
Kompatibler Gerätetyp
Smartwatch
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple Watch 4/5/6/SE 1. Gen./SE 2. Gen
Schutzfunktion
Schlagfest, Kratzresistent, Wasserfest
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Weitere Suchbegriffe: Smartwatch Schutzhülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00213040
ab € 13,84*
Ähnlich
Hama
00216340
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00216355
ab € 14,28*
Ähnlich
Hama
00216345
ab € 14,29*
Ähnlich
Hama
00219930
ab € 14,28*
Ähnlich
Hama
00219921
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00213029
ab € 14,28*
Ähnlich
Hama
00219914
ab € 14,28*
Ähnlich
Hama
00213083
ab € 13,91*
Ähnlich
Hama
00219889
ab € 13,72*
Ähnlich
Hama
00213064
ab € 14,28*
Ähnlich
Hama
00213063
ab € 13,91*
Ähnlich
Hama
00213062
ab € 13,91*
Ähnlich
Hama
00219942
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00216397
ab € 14,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.