Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Wars Lightsaber Forge Kyber Core Darth Vader


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Wars Lightsaber Forge Kyber Core Darth Vader
Star Wars Lightsaber Forge Kyber Core Darth Vader
Star Wars Lightsaber Forge Kyber Core Darth Vader
Star Wars Lightsaber Forge Kyber Core Darth Vader
Star Wars Lightsaber Forge Kyber Core Darth Vader
Star Wars Lightsaber Forge Kyber Core Darth Vader
Star Wars Lightsaber Forge Kyber Core Darth Vader
Star Wars Lightsaber Forge Kyber Core Darth Vader
Star Wars Lightsaber Forge Kyber Core Darth Vader
Star Wars Lightsaber Forge Kyber Core Darth Vader
Star Wars Lightsaber Forge Kyber Core Darth Vader
Star Wars Lightsaber Forge Kyber Core Darth Vader
Star Wars Lightsaber Forge Kyber Core Darth Vader
Artikel-Nr.:
     CIDE6-113947750
Hersteller:
     Hasbro
Herst.-Nr.:
     F99715X0
EAN/GTIN:
     5010996202352
Suchbegriffe:
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Spielfigur
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
83 mm
Verpackungstiefe
64 mm
Verpackungshöhe
540 mm
Paketgewicht
339 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
339 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
178 mm
Höhe des Versandkartons
554 mm
Merkmale
Produkttyp
Spielzeug-Lichtschwert
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Material
Kunststoff
Lizenz
Star Wars
Charakter
Darth Vader
Mit Ton
Ja
Beleuchtung
Ja
Jahr
2024
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.