Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Keor PDU 800 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Standby (Offline) 0,8 kVA 480 W 8 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand Keor PDU 800 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Standby (Offline) 0,8 kVA 480 W 8 AC-Ausgänge
Legrand Keor PDU 800 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Standby (Offline) 0,8 kVA 480 W 8 AC-Ausgänge
Legrand Keor PDU 800 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Standby (Offline) 0,8 kVA 480 W 8 AC-Ausgänge
Legrand Keor PDU 800 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Standby (Offline) 0,8 kVA 480 W 8 AC-Ausgänge
Legrand Keor PDU 800 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Standby (Offline) 0,8 kVA 480 W 8 AC-Ausgänge
Legrand Keor PDU 800 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Standby (Offline) 0,8 kVA 480 W 8 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114022564
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     310333
EAN/GTIN:
     3414971529410
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
88 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
440 mm
Gewicht
5500 g
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität
9 Ah
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 40 °C
Design
Formfaktor
Rackmount
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Rack-Kapazität
2U
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
USV-Topologie
Standby (Offline)
Ausgangskapazität
0.8 kVA
Ausgangsleistung
480 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
160 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
290 V
Eingangsfrequenz
45/65 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
207 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
253 V
Output Frequenz
49/61 Hz
Anzahl der Eingangs-Phasen
1
Anzahl der Ausgangs-Phasen
1
Effizienz
98 %
Ausgangs-Leistungsfaktor
0,6
Geräuschpegel
40 dB
Druckanstiegsschutz
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastschutz, Kurzschluß
Akustische Signale
Ja
Energiequelle
AC
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
USB-Port-Typ
USB Typ-B
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,87*
€ 272,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,76*
€ 267,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,98*
€ 257,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,46*
€ 249,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,30*
€ 225,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.