Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY CCX 400 Business-Medientelefon mit Open SIP und PoE-fähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY CCX 400 Business-Medientelefon mit Open SIP und PoE-fähig
POLY CCX 400 Business-Medientelefon mit Open SIP und PoE-fähig
POLY CCX 400 Business-Medientelefon mit Open SIP und PoE-fähig
POLY CCX 400 Business-Medientelefon mit Open SIP und PoE-fähig
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114027605
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     849A1AA
EAN/GTIN:
     197497506297
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Die „Einstiegsklasse“ ist jetzt noch attraktiver
Das Poly CCX 400 ist ein leicht zu bedienendes Business-Telefon der Einstiegsklasse. Die Benutzeroberfläche ist einfach und intuitiv. Und dank des Farb-Touchscreens sind Kontakte und Meetings nur einen Wisch oder Tastendruck entfernt.
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
ANzahl RJ9-Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, SRTP, TLS
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachcodec
G.722, G.729ab, G.711alaw, iLBC, G.711ulaw, OPUS
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Hörer
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Ständer enthalten
Ja
Bildschirm
Touchscreen
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
5 "
Display-Auflösung
720 x 1280 Pixel
Seitenverhältnis
16:9
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
24 Zeilen
Anrufer-Identifikation
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
222 mm
Verpackungstiefe
243 mm
Verpackungshöhe
69 mm
Paketgewicht
1004 g
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,92*
€ 197,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,51*
€ 193,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,76*
€ 179,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,58*
€ 166,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,51*
€ 156,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.