Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 820-100058676 Herst.-Nr.: 03014AUETA-B2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Holen Sie das Beste aus Ihren Geräten heraus - mit den leistungsstarken GP Ultra C Baby Batterien mit G-TECH-Technologie. G-TECH sorgt für eine längere Lebensdauer Ihrer Geräte. Und so funktioniert's: Die Batterien liefern mehr Leistung durch die Verwendung von hochreinem Graphit. Darüber hinaus wird hochwertiges Zink-S-Pulver verwendet, das eine schnelle Energieaufnahme und eine gleichbleibend hohe Leistung über einen längeren Zeitraum gewährleistet. Der patentierte Auslaufschutz verhindert das Auslaufen der Batterien und schützt so Ihre Geräte. Diese Ultra+ C Alkaline-Batterie wurde für die beliebtesten tragbaren Geräte entwickelt, wie z.B.: Taschenlampen, Spielzeug, Messgeräte und mehr. Wird pro 2 Stück in einer 100%igen Papierverpackung geliefert. Entscheiden Sie sich für GP Ultra C-Batterien mit G-TECH-Technologie und genießen Sie die starke Leistung, die Ihre Geräte benötigen. Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Batteriegröße(n) | C | | Akku-/Batterietechnologie | Alkali | | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 2 Stück(e) | | Produktfarbe | Grün, Hellbraun |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 820 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,80* | € 2,73* | | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,765* | € 2,83* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,115* | € 2,915* | | | | | 7 Tage | | | 30 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 2,72* | € 3,65* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 17,94* | € 25,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 820 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 820 | | Versand: Lager 820 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|