| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-114078380 Herst.-Nr.: 1199410 EAN/GTIN: 4063151262105 |
| |
|
| | |
| Netzwerkkabel, Ethernet CAT5e, 4-polig, TPE, türkis, geschirmt, Stecker gerade RJ45 / IP20, auf Stecker gerade RJ45 / IP20, Kabellänge: 5 m
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 6.7 mm | | Gewicht | 292.8 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 80 °C | Merkmale | Kabellänge | 5 m | | Kabelstandard | Cat5e | | Kabelschirmung | SF/UTP (S-FTP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Türkis | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Jackenmaterial | Thermoplastisches Elastomer (TPE) | | Kabelform | Rund | | Kabeltyp | Durchlaufendes Kabel | | AWG Kabelgröße | 24 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |