Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M AG238W9B Displayschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M AG238W9B Displayschutz
3M AG238W9B Displayschutz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114123984
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     98044064289
EAN/GTIN:
     0051128006726
Suchbegriffe:
Blendschutzfilter
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
528 mm
Höhe
297 mm
Merkmale
Produkttyp
Displayschutz
Produktfarbe
Transparent
Maximale Bildschirmgröße
23.8 "
Displayschutzart
Anti-Glare Bildschirmschutz
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Touchscreen
Ja
Einfache Installation
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Installationstyp
Klebestreifen + Diarahmen-Registerkarte
Sonstige Funktionen
Seitenverhältnis
16:9
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,72*
€ 100,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.