| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-114123989 Herst.-Nr.: 98044062333 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 532 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 299 mm | Merkmale | Produkttyp | Displayschutz | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | 3M | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Transparent | ![](/p.gif) | Displayschutzart | Anti-Glare Bildschirmschutz | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Staubresistent, Kratzresistent | ![](/p.gif) | Mit Touchscreen kompatibel | Ja | ![](/p.gif) | Installationstyp | Klebestreifen + Diarahmen-Registerkarte | Sonstige Funktionen | Seitenverhältnis | 16:9 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Blendschutzfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, blickschutzfilter 24 zoll monitor 16:9, bildschirmfilter 3m, bildschirmfilter 24 zoll |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |