| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-114124001 Herst.-Nr.: 98044058406 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 510 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 287 mm | Merkmale | Produkttyp | Displayschutz | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Transparent | ![](/p.gif) | Displayschutzart | Anti-Glare Bildschirmschutz | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Staubresistent, Kratzresistent | ![](/p.gif) | Bildschirmdiagonale | 23 " | ![](/p.gif) | Einstellungstyp | Gasfeder | ![](/p.gif) | Einfache Installation | Ja | ![](/p.gif) | Leichte Entfernbarkeit | Ja | ![](/p.gif) | Einfach zu säubern | Ja | ![](/p.gif) | Mit Touchscreen kompatibel | Ja | ![](/p.gif) | Installationstyp | Klebestreifen + Diarahmen-Registerkarte | Sonstige Funktionen | Seitenverhältnis | 16:9 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Blickschutzfilter, Blickschutzfolie, Monitorfilter, Blendschutzfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, 3m blickschutzfilter 23,8 zoll 16:9, 3m bildschirmfilter, 3 m blickschutzfilter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |