Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR Tauchpumpe 750 W 22000 l/h 7 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR Tauchpumpe 750 W 22000 l/h 7 m
Kärcher SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR Tauchpumpe 750 W 22000 l/h 7 m
Kärcher SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR Tauchpumpe 750 W 22000 l/h 7 m
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114124391
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.645-851.0
EAN/GTIN:
     4054278952031
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR

Ein individuell verstellbarer Level Sensor startet die Schmutzwasserpumpe SP 22.000 Dirt Level Sensor bei Wasserkontakt sofort. Fällt der Wasserstand wieder unter den Level Sensor, stoppt die Pumpe automatisch nach 15 Sekunden. Die extrem leistungsfähige Tauchpumpe eignet sich ideal zur Entwässerung von beispielsweise großen Gartenteichen, überfluteten Kellern oder überschwemmten Baugruben, da sie stark verschmutztes Wasser (bis zu 30 mm große Schmutzpartikel) mit bis zu 22.000 l/h zuverlässig abpumpen kann. Bei noch stärker verschmutztem Wasser dient der integrierte und herunterziehbare Edelstahlvorfilter zum Schutz vor Verstopfungen. Per Automatik-Manuell-Schalter lässt sich die Tauchpumpe auch auf Dauerbetrieb umstellen. Zuverlässig pumpt sie bis zu einer Restwasserhöhe von 35 Millimetern ab – sowohl im Dauerbetrieb als auch im Automatikmodus, bei entsprechender Einstellung des Level Sensors. Mit dem Quick Connect-Anschlussstutzen können 1"-, 1 1/4"- und 1 1/2"-Schläuche schnell und unkompliziert angeschlossen werden. Dank Edelstahlgehäuse und robuster Gleitringdichtung ist die Pumpe von besonders hoher Lebensdauer. Optional ist eine Garantieverlängerung auf 5 Jahre möglich.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
293 mm
Tiefe
238 mm
Höhe
354 mm
Gewicht
6700 g
Paketgewicht
7700 g
Leistungen
Förderleistung
22000 l/h
Eintauchtiefe (max)
7 m
Restwasserstand
35 mm
Max. Förderhöhe
8 m
Festpartikelgröße (max.)
30 mm
Maximaler Betriebsdruck
0.8 bar
Max. Temperatur des Inputwassers
35 °C
Energie
Leistung
750 W
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl, Gelb
Gehäusematerial
Edelstahl
Kabellänge
10 m
Tragegriff(e)
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,13*
€ 178,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,78*
€ 175,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,12*
€ 169,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,20*
€ 158,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,81*
€ 144,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.