Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher SP 16.000 DUAL Tauchpumpe 550 W 16000 l/h 7 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher SP 16.000 DUAL Tauchpumpe 550 W 16000 l/h 7 m
Kärcher SP 16.000 DUAL Tauchpumpe 550 W 16000 l/h 7 m
Kärcher SP 16.000 DUAL Tauchpumpe 550 W 16000 l/h 7 m
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114124394
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.645-832.0
EAN/GTIN:
     4054278951706
Suchbegriffe:
Flachsaugpumpe
Klarwasserpumpen
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
FLACHSAUGENDE SCHMUTZWASSER-TAUCHPUMPE SP 16.000 DUAL

Dank 2-in-1-Funktion lässt sich die robuste Tauchpumpe SP 16.000 Dual sowohl bei Klar- als auch bei Schmutzwasser einsetzen und pumpt zuverlässig verschmutztes Wasser mit bis zu 20 Millimeter großen Schmutzpartikeln ab. Und für wischtrockene Ergebnisse bis auf 1 Millimeter kann der variable Filterkorb ganz schnell von der Schmutzwasser-Einstellung auf Flachabsaugung umgestellt werden. Mit einer maximalen Förderleistung von 16.000 l/h eignet sich die SP 16.000 Dual ideal zum Auspumpen von Wasser aus überfluteten Kellern, Gartenteichen oder Pools. Die aus dem Profibereich bekannte Gleitringdichtung sorgt für eine besonders lange Lebensdauer der Pumpe. Per Schwimmerschalter lässt sie sich automatisch an- und ausschalten. Der Schwimmer ist zudem an einer Schiene angebracht und für niedriges Abpumpen vertikal verstellbar. Und dank Quick Connect-Anschlussstutzen geht das Anschließen von 1"-, 1 1/4"- und 1 1/2"-Schläuchen besonders schnell und unkompliziert von der Hand.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
241 mm
Tiefe
237 mm
Höhe
279 mm
Gewicht
5000 g
Paketgewicht
5900 g
Leistungen
Förderleistung
16000 l/h
Eintauchtiefe (max)
7 m
Restwasserstand
1 mm
Max. Förderhöhe
9 m
Festpartikelgröße (max.)
20 mm
Maximaler Betriebsdruck
0.9 bar
Max. Temperatur des Inputwassers
35 °C
Energie
Leistung
550 W
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Kabellänge
10 m
Tragegriff(e)
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,75*
€ 148,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,10*
€ 147,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,65*
€ 141,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,92*
€ 135,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,54*
€ 119,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.