Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S/CONN RJ45 Stecker/RJ45 Stecker Rund 4-adrig schwarz 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S/CONN RJ45 Stecker/RJ45 Stecker Rund 4-adrig schwarz 3m
S/CONN RJ45 Stecker/RJ45 Stecker Rund 4-adrig schwarz 3m
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114133042
Hersteller:
     S/CONN
Herst.-Nr.:
     70078-S-3
EAN/GTIN:
     4017538012821
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
isdn kabel
ISDN-Anschlusskabel, RJ45 Stecker auf RJ45 Stecker, Rundkabel, 4-adrig, schwarz, 3,0m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.