Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vention IBELG Netzwerkkabel Blau 1,5 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vention IBELG Netzwerkkabel Blau 1,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Vention IBELG Netzwerkkabel Blau 1,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Vention IBELG Netzwerkkabel Blau 1,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Vention IBELG Netzwerkkabel Blau 1,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Vention IBELG Netzwerkkabel Blau 1,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Vention IBELG Netzwerkkabel Blau 1,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114147408
Hersteller:
     Vention
Herst.-Nr.:
     IBELG
EAN/GTIN:
     6922794748385
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5.5 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
39.2 x 11.7 x 6.6 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
39.2 x 11.7 x 6.6 mm
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich/Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
Material Stecker-Gehäuse
Polycarbonat (PC)
Kabeltyp
Crossover-Kabel
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
26
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.