| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-114155100 Herst.-Nr.: QSFP-40G-LR4-PSM1310-A-BO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | CE, RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC) | | Gewährleistungsfrist | 5 Jahr(e) | | Konformitätsbescheinigungen | CE, RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC) | | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Merkmale | Produktfarbe | Silber | | Formfaktor | QSFP | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 30 g | Leistungen | SFP Transceiver-Typ | Faseroptik | | Maximale Datenübertragungsrate | 40000 Mbit/s | | Schnittstelle | QSFP | | Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt | Ja | | Optischer Kabelverbinder | LC | | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 10000 m | | Coarse Wavelength Division Multiplexing (CWDM) | Ja | | Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie | 40GBASE | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 20 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |