Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Play-Doh Sparkle Collection Knetmasse 680 g Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Play-Doh Sparkle Collection Knetmasse 680 g Mehrfarbig
Play-Doh Sparkle Collection Knetmasse 680 g Mehrfarbig
Play-Doh Sparkle Collection Knetmasse 680 g Mehrfarbig
Play-Doh Sparkle Collection Knetmasse 680 g Mehrfarbig
Play-Doh Sparkle Collection Knetmasse 680 g Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114164579
Hersteller:
     Hasbro
Herst.-Nr.:
     F99325L0
EAN/GTIN:
     5010996226563
Suchbegriffe:
Kinderknete
Knete
Knetmasse
Modellierknete
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Knetmasse
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Anzahl Teile
6 Stück(e)
Spendertyp
Kunststoff-Topf
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Nicht toxisch
Ja
Anzahl der Farben
6 Farben
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
680 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.