Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVer CAM520 Pro2 2 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 60 fps


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AVer CAM520 Pro2 2 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 60 fps
AVer CAM520 Pro2 2 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 60 fps
AVer CAM520 Pro2 2 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 60 fps
AVer CAM520 Pro2 2 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 60 fps
AVer CAM520 Pro2 2 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 60 fps
Artikel-Nr.:
     577-1076909
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     61U3410000AF
EAN/GTIN:
     4719552126613
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
Professionelles Konferenzsystem für mittlere bis große Räume
Die CAM520 Pro2 ist die branchenführende Konferenzkamera. Mit 24-fach* Zoom, aktualisiertem AVer SmartFrame, Preset-Framing, Sony True WDR, IP-Videostreaming und PoE-Anschluss erreicht Ihre Videokonferenzerfahrung eine ganz neue Ebene!

Präsentation jedes Details mit einem 24-fach* Zoom
Zeigen Sie die hochmodernen Vorteile Ihres Unternehmens durch die Präsentation Ihrer Produkte in optimaler Schärfe und mit den kleinsten Details, dank 24-fach Zoom. Die CAM520 Pro2 ermöglicht glattere Videodarstellungen in einer Qualität von bis zu 1080p 60 fps. Stark Heranzoomen, alle Facetten des Produktes zeigen, mehr Kunden gewinnen!

Effiziente und sichere Meetings leiten, mit dem aktualisierten AVer SmartFrame.
Wirksame und sichere Meetings mit aktualisiertem SmartFrame von AVer. Diese Funktion nutzt die Gesichts- und Körpererkennung der nächsten Generation, um Menschen mit Masken ebenso im Bild zu erfassen wie jedes einzelne Gesichtsprofil in einer Entfernung von 7 bis 10 Meter.

Mit der CAM520 Pro2 und ihrem Preset-Framing-Modus verfolgen Sie Moderatoren ganz einfach in vorab definierten Bereichen. Sie können mehrere Sichtbereiche festlegen, in welchen die Kamera den Moderatoren automatisch folgen wird. Keine Fernbedienung erforderlich!

Zugriff auf Videogespräche ohne das lästige Anschließen eines USB-Kabels!
Die virtuelle Streaming-Technologie von AVer ermöglich die Verwendung der CAM520 Pro für virtuelle Meetings als Kameravideoquelle über eine einzelne Ethernet-Verbindung. Zudem vereinfacht der PoE+ Port das Setup und senkt die Installationskosten.

Live-Videos online zu jeder Zeit mit IP-Streaming teilen
Livestream auf YouTube oder Facebook! Mit der CAM520 Pro2 erstellen Sie ganz einfach Live-Videoinhalte, die Sie mit einem H.264 RTSP/RTMP-Stream in Ihre Cloud- oder in Ihr lokales Streaming-Netzwerk übertragen.

Enterprise-Imaging mit echtem WDR
Mit der CAM520 Pro2 lassen sich selbst in Umgebungen mit Hintergrundbeleuchtung mit hohem Kontrast fesselnde Meetings gestalten. Dank eingebettetem Embedded Sony True WDR bis zu 120 dB lassen sich Highlights, Schatten und Weißabgleich automatisch anpassen. Authentisches Enterprise-Imaging in jedem Meeting.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Netzwerkprotokolle
RTSP, RTMP
Design
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Stand
Neigungswinkelbereich
-30 - 90 °
Schwenkbereich
-170 - 170 °
LED-Anzeigen
Status
Web-basiertes Management
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Minimum Prozessorfamilie
Core i5
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit
3.2 GHz
Minimum Prozessor
Intel Core i5-4460
Min. benötigter RAM
4096 MB
Leistungen
Fernbedienungsfunktion
Ja
Fernbedienungstyp
IR
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8517691000
Gewicht und Abmessungen
Fernbedienungsmaße (B x H x T)
200 x 50 x 21 mm
Breite
150 mm
Tiefe
153 mm
Höhe
182 mm
Gewicht
1476 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
285 mm
Verpackungstiefe
535 mm
Verpackungshöhe
308 mm
Paketgewicht
7450 g
Kamera
Megapixel (ca.)
2 MP
Optischer Zoom
12 x
Kombinierter Zoom
24 x
Brennweitenbereich
3.9 - 47.3 mm
Blickwinkel (FOV)
84.5 °
Horizontales Blickfeld
76 °
Vertikales Blickfeld
48 °
Flip
Ja
Blendenbereich (F-F)
1,8 - 2,8
Weißabgleich
Auto, Manuell
Naheinstellgrenze
1.5 m
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Anzahl an Kameravoreinstellungen
10
PTZ Kontrolle
Ja
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
DC input Spannung
12 V
Eingangsstrom
2 A
Lieferumfang
Netzteil enthalten
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
Garantiekarte
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Montageset
Ja
Kabelbinder inklusive
Ja
Video
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate
60 fps
HD-Typ
Full HD
Unterstützte Video-Modi
240p, 360p, 480p, 720p, 900p, 1080p
Unterstützte Videoformate
M-JPEG, NV12, YUV, YUY2
Weitere Suchbegriffe: kamera für videokonferenz
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 577
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 805,90*
€ 838,24*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.055,29*
€ 1.097,65*
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 838,24*
€ 997,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 831,14*
€ 989,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 822,53*
€ 978,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 805,90*
€ 959,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.