| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-114172688 Herst.-Nr.: 8834.00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MIRACLE TRINKHALME SET SIGG-Flaschen sind für die Ewigkeit gemacht. Es ist möglich, dass der Trinkhalm im Laufe der Jahre bricht oder verloren geht. Setze einfach einen Ersatz-Trinkhalm ein und geniesse das Trinken aus Deiner Lieblings-Kinderflasche! Passend für alle Miracle Kids Flaschen aus Aluminium und Tritan in den Grössen: 0.35 L, 0.4 L und 0.45 L. Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Bisphenol A (BPA) | Merkmale | Produktfarbe | Transparent |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |