Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arclite Strada 75 LV Einbaustrahler LED 14 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arclite Strada 75 LV Einbaustrahler LED 14 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114177169
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     855A03644G02
EAN/GTIN:
     8716197081013
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED Einbauleuchte für dekorative Beleuchtung. Gleichmäßige Ausleuchtung durch Linse, Reflektor oder Diffusor. Gehäuse aus Druckguss-Aluminium, mit CS Federn. Farbtoleranz 3 SDCM. Lichtstromrückgang L90/B10 nach mehr als 60.000h bei ta 25°C. Schutzart IP44 für geschlossene Deckensysteme. Weitere Produktkonfigurationen auf Anfrage. 7 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Kupfer, Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Beschichtungsmaterial
Aluminiumpulver
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Glasfarbe
Transparent
Montageloch Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
81 mm
Gewicht
320 g
Ausgesparte Höhe
65 mm
Ausgesparter Durchmesser
75 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
14 W
Lampenleistung
14 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtleistung
1150 lm
Abstrahlwinkel (min.)
41 °
Strahlungswinkel
80 °
Leistungsfaktor
0,95
Farbwiedergabeindex (CRI)
97
Beleuchtungseffizienz
82 lm/W
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Technische Details
Einfache Installation
Ja
Farbkonsistenz (SDCM)
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,18*
€ 172,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,79*
€ 167,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,49*
€ 161,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,54*
€ 152,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,82*
€ 136,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.