Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arclite CYCLONE slim two way Deckenbeleuchtung LED 157 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arclite CYCLONE slim two way Deckenbeleuchtung LED 157 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114202966
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     82460821
EAN/GTIN:
     4062029214345
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Aluminiumgehäuse, pulverbeschichtet, für Pendelmontage. Hocheffizienter satinierter Diffusor. Direkt und indirekt getrennt steuerbar ( Netzanschluss 5x0,5mm2). Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B10. Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät. Seilaufhängungen und Deckenbaldachine sind nicht im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage AD 2000mm, 3000mm, 4000mm und 5000mm . 5 Jahre Garantie. Leistung 99W direkt 58W indirekt
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
157 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
3000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
94 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
80 mm
Höhe
80 mm
Durchmesser
1450 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.267,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.480,34*
€ 2.951,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.449,52*
€ 2.914,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.350,75*
€ 2.797,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.297,45*
€ 2.733,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.267,73*
€ 2.698,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.