Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric 9012GBW1 Industrieller Sicherheitsschalter Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric 9012GBW1 Industrieller Sicherheitsschalter Kabelgebunden
Schneider Electric 9012GBW1 Industrieller Sicherheitsschalter Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114217446
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     9012GBW1
EAN/GTIN:
     785901024811
Suchbegriffe:
Drucktaster
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
88.9 mm
Tiefe
66.8 mm
Höhe
138.43 mm
Gewicht
1360 g
Verpackungsbreite
261.62 mm
Verpackungstiefe
165.1 mm
Verpackungshöhe
132.08 mm
Paketgewicht
1361 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lebensdauer (Zyklen)
5000000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-23 - 85 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 412,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,66*
€ 594,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,13*
€ 591,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,56*
€ 554,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,23*
€ 519,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,94*
€ 491,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.