Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric 9012GBW2 Industrieller Sicherheitsschalter Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric 9012GBW2 Industrieller Sicherheitsschalter Kabelgebunden
Schneider Electric 9012GBW2 Industrieller Sicherheitsschalter Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114217449
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     9012GBW2
EAN/GTIN:
     785901024828
Suchbegriffe:
Drucktaster
Mechanischer Sicherheitsschalter
schneider electric drucktaster
mechanischer sicherheitsschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
88.9 mm
Tiefe
66.8 mm
Höhe
138.43 mm
Gewicht
1360 g
Verpackungsbreite
120.65 mm
Verpackungstiefe
158.75 mm
Verpackungshöhe
241.3 mm
Paketgewicht
1279 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lebensdauer (Zyklen)
5000000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-23 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,19*
€ 358,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,27*
€ 353,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,75*
€ 305,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,33*
€ 299,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,16*
€ 279,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.