Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XT530B1FBL2 Näherungssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XT530B1FBL2 Näherungssensor
Schneider Electric XT530B1FBL2 Näherungssensor
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114217718
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XT530B1FBL2
EAN/GTIN:
     3389110000399
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
204 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
270 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-25 - 70 %
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,20*
€ 219,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,33*
€ 218,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,12*
€ 197,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,35*
€ 182,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 151,88*
€ 180,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 148,65*
€ 176,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 145,42*
€ 173,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,25*
€ 162,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.