Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vention BBTBY Audio-Splitter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vention BBTBY Audio-Splitter Schwarz
Vention BBTBY Audio-Splitter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114218353
Hersteller:
     Vention
Herst.-Nr.:
     BBTBY
EAN/GTIN:
     6922794738959
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.3 m
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
2x 3.5 mm
Anschluss 2
3,5 mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Jackenmaterial
Stoff, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
AWG Kabelgröße
29
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.